Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaukamera Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaukamera Color
Einbaukamera Color
Einbaukamera Color
Artikel-Nr.:
     C1212-RGE1488302
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     RGE1488302
EAN/GTIN:
     4026529039792
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Kameramodul
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Für den Einbau in Türstationen und Briefkastensysteme (Acero, Vista oder bauseitig)xx TwinBus oder Koax-Anschluss. Auch zum Einbau in bauseitige Briefkasten- und Klingelanlagen. CCD-Aufnahmeelement. Blendenautomatik videosignalgesteuert. Spannungsversorgung aus Netztrafo und Video Netzgeräte. Abmessungen: 70x120x20 mm (BxHxT). Gesamterfassungsbereich: 70 Grad horizontal, 60 Grad vertikal. Temperaturbereich: -20 GradC bis +40 GradC. Hinweis: Empfohlene Einbauhöhe 1500-1600 mm.
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Installationstechnik:
systemunabhängig
Bildsystem:
PAL
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Öffnungswinkel Kamera:
60 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Außenkamera, Einbaukamera, Externe Kamera, Externe Kamera für Türkommunikation, Kamera, Kamera für Tür-/Videosprechanlage, Kamera für Türsprechanlagen, Kameraauge, Türsprechkamera, Videokamera, Video-Türsprechanlage
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 629,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,33*
€ 786,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,20*
€ 786,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,00*
€ 778,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,17*
€ 767,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,27*
€ 748,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.