Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltsleiter einseitig begehbar 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haushaltsleiter einseitig begehbar 3 Stufen
Haushaltsleiter einseitig begehbar 3 Stufen
Haushaltsleiter eins. begehb. 4 Stufen Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-011124
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405111240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Haushaltsleiter aus Aluminium
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  • Rutschsichere Leiterschuhe
  • Ab fünf Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, günzburger stufen - stehleiter alu, alu stehleiter, alu-stehleiter günzburger, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleiter, Haushaltsleiter, Haushaltsleitern, Stufenleitern, Trittleiter, Trittleitern
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,50*
€ 58,905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.