Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Aluminiumleiter
>
Artikel
Dachleiter Rotbraun 7 Sprossen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-011205
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405112056
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Passend für alle gängigen Dacheindeckungen und -neigungen von 22,5° bis 60° nach Norm DIN 4567-4
Holme aus stabilem Aluminium-Profil
Der Dachneigung angepasste Dreieckssprossen mit kräftiger Riffelung für einen sicheren Stand
Großer Abstand zwischen Dacheindeckung und Sprosse zum Schutz vor Schäden an der Dacheindeckung
Integrierte Verbindungslaschen zum einfachen Anfügen von beliebig vielen Leiterteilen
In Alu natur und vier Beschichtungen erhältlich (Ziegelrot, Rotbraun, Braun RAL 8028, Anthrazitgrau RAL 7016)
Sprossenabstand: 280 mm
Leiterbreite: 330 mm
Maximale Belastung: 150 kg
... >
Stufenleitern, Sprossenleitern
>
Spezialleitern, Berufsspezifische Produkte
>
Dachleitern
Weitere Suchbegriffe:
Dachdeckerleiter
,
Dachleiter
,
Dachleitern
,
alu-leiter 3x7 sprossen
,
alu-leiter
,
aluminium-leiter günzburger
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 93,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dachhaken für Biberziegel Rotbraun pulverbeschichtet
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,39*
Zubehör
Dachhaken für Pfannen- und Falzziegel Rotbraun pulverbeschichtet
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,09*
Zubehör
Klemmhalter Edelstahl V4A (1.4571)
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,44*
Zubehör
Kunststoff-Auflage für Dachleiter Länge 1,96 m
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,585*
Zubehör
Standrost Rotbraun
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 105,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen