Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachhaken für Biberziegel Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachhaken für Biberziegel Stahl verzinkt
Dachhaken für Biberziegel Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     C1224-011216
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405112162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachhaken
Sicherheitsdachhaken
Dachleiterhaken
dachleiterhaken
  • Lieferung komplett mit Rillennägeln
  • Farbige Haken sind feuerverzinkt und pulverbeschichtet
  • Mittig auf den Sparren anzubringen
  • Für die erste Leiter werden min. zwei Haken, für jede weitere Leiter min. ein Haken benötigt
  • Entsprechend Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011 (EU) und DIN EN 517
  • Auf Dächern mit einer Neigung von 22,5° bis 75° sind Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzubauen. Sie sind wie folgt auf der Dachfläche zu verteilen:
  • Obere Reihe < 1,0 m unterhalb des Firstes
  • Zwischenliegende Reihen in jeweils < 5,0 m Abstand zu der darüber liegenden Reihe
  • Untere Reihe < 1,5 m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung
  • Der horizontale Abstand der Sicherheitshaken einer Reihe darf nicht mehr als 2,0 m betragen. Anzuwenden bei Traufhöhen über 3,0 m
Weitere Suchbegriffe: Dachleiter, Dachleitern
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.