Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ML Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ML Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar
ML Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar
ML-Stehleiter beidseitig begehbar 2x4 Stufen Anwendung
ML Schraubscharnier Detailbild
ML Leiterfüße Detailbild
Stehleiter im Einsatz
Stehleiter im Einsatz
Stehleiter im Einsatz
Stehleiter im Einsatz
Stehleiter im Einsatz
Artikel-Nr.:
     C1224-011234
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405112346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Ergonomisch geformte Leiterholme für leichtes Handling
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Hochfest verschraubte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • 2-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Zink-Druckguss
  • Rutschsichere Leiterschuhe
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 4 stufen günzburger steigtechnik, alu stehleiter, alu-stehleiter 5m, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern, Doppelleiter, Doppelleitern, Doppelstufenleitern, Doppelstufenleiter, Stufenleitern, Bockleiter, Bockleitern, ML-Leiter, ML Leiter, ML-Stehleiter, ML Stehleiter, ML-Trittleiter, ML Trittleiter
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 55,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.