Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Seilzugleiter mit Standard-Traverse 2x17 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit Standard-Traverse
Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit Standard-Traverse
Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit Standard-Traverse eingefahren
Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit Standard-Traverse, 2x14 Sprossen
Seilzugleiter Seil Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1224-011717
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405117174
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Seilzugleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank zwei Seilzügen mit Kunststoffseil
  • Oberleiter mit Wandlaufrollen
  • Korrosionsbeständige Führungsbeschläge mit Gleitführungen
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, alu-leiter, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Seilzugleitern, Ausziehleiter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,85*
€ 556,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,18*
€ 542,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 455,03*
€ 541,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,48*
€ 527,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 442,37*
€ 526,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,35*
€ 510,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 429,30*
€ 510,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,87*
€ 475,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 123,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,40*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 100,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.