Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Aluminiumleiter
>
Alu-Anlegeleiter
>
Artikel
Stufen-Glasreinigerleiter Oberteil mit clip-step R13 7 Stufen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-012013
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405120136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
80 mm tiefe, geriffelte Stufen
Trittauflagen clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5,0 m nicht überschritten werden darf
Stufenabstand: 263 mm
Leiterneigung: 70°
Maximale Belastung: 120 kg
... >
Stufenleitern, Sprossenleitern
>
Spezialleitern, Berufsspezifische Produkte
>
Glasreinigerleitern
Weitere Suchbegriffe:
Glasreinigerleiter
,
alu-leiter 3x7 sprossen
,
alu-leiter
,
alu- leiter 3m
,
Glasreinigerleitern
,
Fensterputzleiter
,
Spitzleiter
,
Stufenleiter
,
Stufenleitern
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 258,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,04*
€ 382,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,49*
€ 377,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,79*
€ 351,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,36*
€ 337,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,36*
€ 307,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anlegeklotz für Glasreinigerleiter für Glasreinigerleitern bis einschließlich Ba
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 17,11*
Zubehör
Eimerhaken für gebördelte Stufen-und Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
Handlauf steckbar für Sprossen-/Stufenabstand 280/263 mm Länge 1,4 m
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,34*
Zubehör
Nachrüstsatz clip-step R13 für Stufen-Glasreinigerleiter-Oberteil 7 Stufen
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 68,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen