Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstiegsholm steckbar und einschiebbar rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausstiegsholm einschiebbar Alu bei 250 mm
Ausstiegsholm einschiebbar Alu bei 250 mm
Ausstiegsholm einschiebbar Alu bei 280 mm
Ausstiegsholm einschiebbar Alu bei 250 mm
Ausstiegsholm einschiebbar Alu bei 280 mm
Ausstiegsholm steckbar
Artikel-Nr.:
     C1224-019235
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405192355
Suchbegriffe:
Ausstiegsholm Leiter
Ausstiegsholm für Leitern
Leiternausstiegsholm
Holmverlängerung für Leitern
  • Einschiebbarer Holm aus Aluminium-Rohr Ø 35 mm
  • Zur senkrechten Verlängerung der Leiter für einen sicheren Überstieg
  • Passend für alle Leitern mit Sprossenabstand 280 mm und Stufenabstand 235 mm oder 263 mm
  • Zur werkzeuglosen Montage über ergonomischen Sterngriff
  • Befestigung erfolgt über Klemmmechanismus in den obersten Sprossen-/Stufenlöchern
  • Als Variante für Montage links oder rechts erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Leiter-Holmverlängerung, Leitern-Holmverlängerung, holmverlängerung für leitern, Leiter-Zubehör, Leiterzubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.