Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstiegsholm steckbar schräg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Ausstiegsholm, schräg
Alu-Ausstiegsholm, schräg
Alu-Ausstiegsholm, schräg
Alu-Ausstiegsholm, schräg
Alu-Ausstiegsholm, schräg
Artikel-Nr.:
     C1224-019238
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405192386
Suchbegriffe:
Ausstiegsholm Leiter
Ausstiegsholm für Leitern
Leiternausstiegsholm
Holmverlängerung für Leitern
  • Holm aus Aluminium-Rohr Ø 35 mm
  • Zur senkrechten Verlängerung der Leiter für einen sicheren Überstieg
  • Passend für alle Leitern mit Sprossenabstand 280 mm und Stufenabstand 235 mm oder 263 mm
  • Zur werkzeuglosen Montage über ergonomischen Sterngriff
  • Befestigung erfolgt über Klemmmechanismus in den obersten Sprossen-/Stufenlöchern
  • Als gerade oder schräge Variante erhältlich
  • Wahlweise rechts oder links an Leiter montierbar
Weitere Suchbegriffe: Leiter-Holmverlängerung, Leitern-Holmverlängerung, holmverlängerung für leitern, Leiter-Zubehör, Leiterzubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.