Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausstiegsholm steckbar gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Ausstiegsholm, gerade
Alu-Ausstiegsholm, gerade
Alu-Ausstiegsholm, gerade
Alu-Ausstiegsholm, gerade
Alu-Ausstiegsholm, gerade
Artikel-Nr.:
     C1224-019239
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405192393
Suchbegriffe:
Ausstiegsholm Leiter
Ausstiegsholm für Leitern
Leiternausstiegsholm
Holmverlängerung für Leitern
  • Holm aus Aluminium-Rohr Ø 35 mm
  • Zur senkrechten Verlängerung der Leiter für einen sicheren Überstieg
  • Passend für alle Leitern mit Sprossenabstand 280 mm und Stufenabstand 235 mm oder 263 mm
  • Zur werkzeuglosen Montage über ergonomischen Sterngriff
  • Befestigung erfolgt über Klemmmechanismus in den obersten Sprossen-/Stufenlöchern
  • Als gerade oder schräge Variante erhältlich
  • Wahlweise rechts oder links an Leiter montierbar
Weitere Suchbegriffe: Leiter-Holmverlängerung, Leitern-Holmverlängerung, holmverlängerung für leitern, Leiter-Zubehör, Leiterzubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.