Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Klemmschraube
>
Artikel
Stufenmodul MaxxStep Länge 356mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-019902
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405199026
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmschraube
klemmschraube
Passend für Sprossenleitern der MUNK Günzburger Steigtechnik aus Aluminium und GFK (nicht für Teleskopleitern)
Für einen ergonomischen, bequemen und ermüdungsfreien Stand zum Arbeiten gemäß TRBS 2121 Teil 2
Flexibel auf jeder Sprosse anzubringen bis zur maximal begehbaren Sprosse (nicht bei SprossenSafe R 13)
Schnelle und werkzeuglose Montage durch Doppel-Klemmschrauben mit Haltesicherung
Optional mit Trittauflagen clip-step, clip-step R13 und clip-step relax ausrüstbar
In verschiedenen Längen erhältlich
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Stufenleitern, Sprossenleitern
>
Leiterzubehör, Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
Leiter-Zubehör
,
Leiterzubehör
,
Stufenmodul
,
Stufenmodule
,
MaxxStep
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nachrüstsatz clip-step für Stufenmodul MaxxStep Länge 351 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,45*
Zubehör
Nachrüstsatz clip-step R13 für Stufenmodul MaxxStep Länge 351 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen