Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Schiebeleiter 3-teilig ohne Traverse 3x10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Schiebeleiter 3-teilig ohne Traverse
Sprossen-Schiebeleiter 3-teilig ohne Traverse
Sprossen-Schiebeleiter 3-teilig ohne Traverse eingefahren
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-020310
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405203105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
  • Sprossen-Schiebeleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
  • Oberleiter ab Größe 2 x 14 Sprossen mit Wandlaufrollen
  • Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
  • Mittel- und Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuhen
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 500 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)
  • Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
Weitere Suchbegriffe: alu-leiter 7m, alu-leiter, alu-leiter 2x10stufen, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Schiebeleitern, Ausziehleiter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,44*
€ 502,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,44*
€ 474,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 397,25*
€ 472,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,97*
€ 460,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 386,00*
€ 459,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,98*
€ 446,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 374,60*
€ 445,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,42*
€ 414,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 125,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 98,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 88,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.