Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Seilzugleiter 3-teilig mit Standard-Traverse 3x14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Seilzugleiter 3-teilig mit Standard-Traverse
Sprossen-Seilzugleiter 3-teilig mit Standard-Traverse
Sprossen-Seilzugleiter 3-teilig mit Standard-Traverse eingefahren
Seilzugleiter 3-tlg m. nivello-Trav 3x16 Spr Anw
Seilzugleiter Seil Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1224-021614
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405216143
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Sprossen-Seilzugleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank zwei Seilzügen mit Kunststoffseil
  • Automatisch wirkende Einfallhaken, Mittel- und Oberteil separat verstellbar
  • Oberleiter mit Wandlaufrollen
  • Korrosionsbeständige Führungsbeschläge mit Gleitführungen
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 470 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
  • Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
Weitere Suchbegriffe: Seilzugleiter, alu-leiter 2x14 sprossen, alu-leiter, aluminium-leiter günzburger, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Seilzugleitern, Ausziehleiter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 871,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,14*
€ 1.260,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,93*
€ 1.169,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 975,56*
€ 1.160,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,31*
€ 1.115,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 936,38*
€ 1.114,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,10*
€ 1.081,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 908,19*
€ 1.080,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,78*
€ 1.037,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 125,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,77*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 99,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.