Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Günzburger Steigtechnik
>
Stufenleitern, Sprossenleitern
>
Regalleitern
>
Artikel
Schienenanlage für Regalleitern: Aluminium-Rohr Länge 1500 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-030343
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405303430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Rohr
Aluminium-Rohre
Alu-Rohr
Alu-Rohre
Schienenanlage zum Einhängen von Regalleitern
Materialien: Leichtmetallrohr oder Stahlrohr
Rohrdurchmesser 30 mm
Verfügbare Längen: 1000 mm und 1500 mm
Hinweis: Je 1 m Rohr 1 Zwischenhalter oder Halter mit Anschlag notwendig
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Stufenleitern, Sprossenleitern
>
Regalleitern
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Halter für Regalleiter-Schienenanlage Endanschlag links
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,58*
Zubehör
Halter für Regalleiter-Schienenanlage Endanschlag rechts
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,59*
Zubehör
Halter für Regalleiter-Schienenanlage Zwischenhalter mit Bohrungen
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen