Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenanlage für Regalleitern: Aluminium-Rohr eloxiert Länge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienenanlage für Regalleitern: Aluminium-Rohr eloxiert Länge 1000 mm
Schienenanlage für Regalleitern: Aluminium-Rohr eloxiert Länge 1000 mm
Regalleiter-Schienenanlage komplett
Artikel-Nr.:
     C1224-030348
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405303485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Rohr
Aluminium-Rohre
Alu-Rohr
Alu-Rohre
  • Schienenanlage zum Einhängen von Regalleitern
  • Materialien: Leichtmetallrohr oder Stahlrohr
  • Rohrdurchmesser 30 mm
  • Verfügbare Längen: 1000 mm und 1500 mm
  • Hinweis: Je 1 m Rohr 1 Zwischenhalter oder Halter mit Anschlag notwendig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.