Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Arbeitsplattform
>
Artikel
Maschinenpodest höhenverstellbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-030414
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405304147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
günzburger arbeitsplattform
Stabile Aluminium-Konstruktion
2-fach klappbare Füße für drei verschiedene Arbeitshöhen (2,25 m/2,50 m/2,75 m)
65 mm tiefe, geriffelte Stufen für den sicheren Auf- und Abstieg
Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche (1,70 x 0,60 m)
Trittsichere Oberfläche durch Siebdruckplatte
Ausreichend Platz für zwei Personen plus Material
Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
Rollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
Rutschfeste Kunststoffschuhe
Stufenabstand 255 mm
Maximale Belastung: 300 kg
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Tritte, Podeste, Dielen
>
Dielen
Weitere Suchbegriffe:
arbeitsplattform
,
Maschinenpodest
,
Maschinenpodeste
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 476,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,03*
€ 652,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,18*
€ 645,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,71*
€ 626,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,20*
€ 595,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,36*
€ 566,87
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Innenschuh für Maschinenpodest höhenverstellbar
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 13,44*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen