Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattform klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplattform klappbar
Arbeitsplattform klappbar
Arbeitsplattform klappbar Anwendung
Arbeitsplattform klappbar Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-030416
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405304161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform
  • Stabile Aluminium-Konstruktion
  • Einfacher und schneller Aufbau dank vier automatisch verriegelnder Scharniere
  • 65 mm tiefe, geriffelte Stufen für den sicheren Auf- und Abstieg
  • Sicheres und bequemes Arbeiten auf geräumiger Standfläche (1,86 x 0,75 m)
  • Rutschsichere Plattform aus Aluminium-Warzenblech
  • Ausreichend Platz für zwei Personen plus Material
  • Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
  • Vier integrierte Befestigungsösen
  • Optionales Geländer mit Stecktaschen zur Erhöhung der Arbeitssicherheit
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Plattformbeläge aus Aluminium geriffelt oder mit Rutschhemmung R13 auf Anfrage
  • Stufenabstand 243 mm
  • Maximale Belastung: 500 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplattformen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,18*
€ 752,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,71*
€ 738,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,95*
€ 718,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,82*
€ 692,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,28*
€ 653,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 225,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.