| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1224-034214 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031405342149 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Stufen-Stehleiter aus GFK
- Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Transportsicherungslaschen
- Massive, pulverbeschichtete, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
- Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
- Geprüft nach EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorie 2: 60.000 V
- Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter 7 stufen, stufen-stehleiter, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern, Bockleiter, Bockleitern, Stufen-Stehleitern, Stufen-Leiter GFK, Stufenleiter GFK, GFK-Stufenleiter, GFK-Stufen-Leiter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |