Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig GFK/Alu ohne Traverse 2x10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Schiebeleiter GFK/Alu 2-teilig ohne Traverse
Sprossen-Schiebeleiter GFK/Alu 2-teilig ohne Traverse
Sprossen-Schiebeleiter GFK/Alu 2-teilig ohne Traverse eingefahren
Sprossen-Schiebeleiter GFK/Alu 2-teilig ohne Traverse, 2x12 Sprossen
nivello Detailaufnahme angebaut an GFK
Artikel-Nr.:
     C1224-035110
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405351103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Schiebeleiter
Seilzugleiter
alu-anlegeleiter 10 sprossen
  • Sprossen-Schiebeleiter aus GFK / Alu
  • Holme aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
  • Ab Größe 2 x 14 Sprossen: Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Seilzug mit automatisch wirkenden Einfallhaken
  • Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
  • Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuhen
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
  • Geprüft bis 1000 V nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1
  • Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)
Weitere Suchbegriffe: alu anlegeleiter, günzburger steigtechnik seilzugleiter, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Schiebeleitern, Kunststoff-Leiter, Kunststoff-Leitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, Ausziehleiter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 528,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,69*
€ 726,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,35*
€ 715,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,76*
€ 689,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,66*
€ 657,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,81*
€ 629,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.