Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig GFK/Alu mit Traverse 2x8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Schiebeleiter GFK-Alu 2-teilig mit Standard-Traverse
Sprossen-Schiebeleiter GFK-Alu 2-teilig mit Standard-Traverse
Sprossen-Schiebeleiter GFK-Alu 2-teilig mit Standard-Traverse eingefahren
Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig GFK/Alu mit Standard-Traverse, 2x14 Sprossen
Nachrüsttraverse GFK Anwendung auf Fliesen
Artikel-Nr.:
     C1224-035508
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405355088
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Schiebeleiter
Seilzugleiter
alu-anlegeleiter 8 sprossen
  • Sprossen-Schiebeleiter aus GFK / Alu
  • Holme aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm aus Aluminium
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
  • Ab Größe 2 x 14 Sprossen: Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Seilzug mit automatisch wirkenden Einfallhaken
  • Oberleiter ab Größe 2 x 12 mit Wandlaufrollen
  • Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
  • Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuhen
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
  • Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
  • Geprüft bis 1000 V nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1
  • Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)
Weitere Suchbegriffe: alu anlegeleiter, alu-anlegeleiter 2,5m, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Seilzugleitern, Kunststoff-Leiter, Kunststoff-Leitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, Ausziehleiter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 541,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,53*
€ 743,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,76*
€ 732,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,56*
€ 714,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,86*
€ 693,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,66*
€ 644,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 126,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,18*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.