Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig GFK/Alu mit Traverse 2x10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Schiebeleiter GFK-Alu 2-teilig mit Standard-Traverse
Sprossen-Schiebeleiter GFK-Alu 2-teilig mit Standard-Traverse
Sprossen-Schiebeleiter GFK-Alu 2-teilig mit Standard-Traverse eingefahren
Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig GFK/Alu mit Standard-Traverse, 2x14 Sprossen
Nachrüsttraverse GFK Anwendung auf Fliesen
Artikel-Nr.:
     C1224-035510
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405355101
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Schiebeleiter
Seilzugleiter
alu-anlegeleiter 10 sprossen
  • Sprossen-Schiebeleiter aus GFK / Alu
  • Holme aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm aus Aluminium
  • 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
  • Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
  • Oberleiter ab Größe 2 x 12 Sprossen mit Wandlaufrollen
  • Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
  • Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuhen
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Mit und ohne Traverse erhältlich
  • Geprüft bis 1.000 Volt nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1 (entspricht europäischer Norm DIN EN 131-7)
  • Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: alu anlegeleiter, günzburger steigtechnik seilzugleiter, Sprossenleiter, Sprossenleitern, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Seilzugleitern, Kunststoff-Leiter, Kunststoff-Leitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, Ausziehleiter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 574,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,64*
€ 783,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,43*
€ 769,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,05*
€ 753,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,28*
€ 730,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,55*
€ 683,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 125,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,14*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.