Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Aluminiumleiter
>
Alu-Anlegeleiter
>
Artikel
Sprossen-Schiebeleiter 2-teilig GFK/Alu mit Traverse 2x12 Sprossen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-035512
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405355125
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Schiebeleiter
Seilzugleiter
alu-anlegeleiter 12 sprossen
Sprossen-Schiebeleiter aus GFK / Alu
Holme aus glasfaserverstärkten Rechteckrohr-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm aus Aluminium
4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse
Ab Größe 2 x 14 Sprossen: Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Seilzug mit automatisch wirkenden Einfallhaken
Oberleiter ab Größe 2 x 12 mit Wandlaufrollen
Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
Oberleitern bis 3,0 m mit nivello® Leiterschuhen
Sprossenabstand: 280 mm
Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
Maximale Belastung: 150 kg
Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
Geprüft bis 1000 V nach DIN EN 61478:2002 Abschnitt 6.5.1 und A1:2004 Kategorie 1
Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Stufenleitern, Sprossenleitern
>
Schiebeleitern, Seilzugleitern
Weitere Suchbegriffe:
alu anlegeleiter
,
günzburger steigtechnik seilzugleiter
,
Sprossenleiter
,
Sprossenleitern
,
Alu-Leiter
,
Alu-Leitern
,
Aluminium-Leiter
,
Aluminium-Leitern
,
Aluminiumleiter
,
Aluminiumleitern
,
Seilzugleitern
,
Kunststoff-Leiter
,
Kunststoff-Leitern
,
Elektrikerleiter
,
Elektrikerleitern
,
GFK-Leiter
,
GFK-Leitern
,
Ausziehleiter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 704,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,85*
€ 944,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,41*
€ 937,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,04*
€ 893,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,96*
€ 862,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,21*
€ 838,01
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufsteckteil "Glasreiniger" für Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 125,89*
Zubehör
Auszugsanschlag für Aluminium-Sprossenleiter
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1,68*
Zubehör
Dachrinnenhalter Stahl/verzinkt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,20*
Zubehör
Eimerhaken für gebördelte Stufen-und Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,67*
Zubehör
Einhängepodest R13 für Sprossenleitern RAL 1021
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,44*
Zubehör
Einhängetritt R13 für Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,90*
Zubehör
Firstbügel
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,08*
Zubehör
Handlauf steckbar für Sprossen-/Stufenabstand 280/263 mm Länge 1,4 m
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,30*
Zubehör
Handlauf steckbar für Sprossen-/Stufenabstand 280/263 mm Länge 1,96 m
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,72*
Zubehör
Hinweis-Aufkleber für Schiebe- und Seilzugleiter über 3 m Aufkleber 19025
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,68*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
Leiterkopfsicherung Balken
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 104,19*
Zubehör
Leiterkopfsicherung Dachrinne
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,16*
Zubehör
Leiterkopfsicherung Haken Ø 35 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,41*
Zubehör
Leiterkopfsicherung Haken Ø 50 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen