Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Anlegeleiter GFK ohne Traverse 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Anlegeleiter GFK mit Traverse
Stufen-Anlegeleiter GFK mit Traverse
Anlegel. GFK m.Trav. 13Spr. Anw.
Artikel-Nr.:
     C1224-036358
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405363588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Stufen-Anlegeleiter
Stufenanlegeleiter
  • Stufen-Anlegeleiter aus GFK
  • Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Ohne Füllstoffe
  • Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Leiterneigung: 70°
  • Geprüft nach EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorie 2: 60.000 V
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)
Weitere Suchbegriffe: Stufenschiebeleiter, sprossen anlegeleiter, Anlegeleiter, Anlegeleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern, Kunststoff-Leiter, Kunststoff-Leitern, Stufen-Leiter GFK, Stufenleiter GFK, GFK-Stufen-Leiter, GFK-Stufenleiter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,20*
€ 407,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,12*
€ 399,9828
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,63*
€ 379,1697
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,15*
€ 373,8385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,26*
€ 334,6994
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 65,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,135*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.