Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Stehleiter GFK 2x5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Stehleiter GFK
Sprossen-Stehleiter GFK
Stehleiter GFK 2x5 Spr Anwendung mit Einhängetritt
nivello Detailaufnahme angebaut an GFK
Werkzeugablage Anwendung an Sprossen-Stehleiter
Artikel-Nr.:
     C1224-036405
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405364059
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Sprossenstehleiter
Stufen-Stehleiter
  • Sprossen-Stehleiter aus GFK
  • Holme und Sprossen aus Glasfaser verstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
  • Ohne Füllstoffe
  • Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
  • Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
  • Geprüft bis 28000 V nach DIN EN 61475:2002 Kategorie 1
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)
Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, sprossenleiter, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, Bockleiter, Bockleitern, Doppelleiter, Doppelleitern, Doppelsprossenleiter, Doppelsprossenleitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern, Sprossenleitern, Kunststoff-Leiter, Kunststoff-Leitern
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 347,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,87*
€ 512,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,75*
€ 481,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 401,72*
€ 478,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,88*
€ 466,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 389,92*
€ 464,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,33*
€ 450,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 378,30*
€ 450,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,25*
€ 413,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,055*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,23*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.