Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Stehleiter GFK 2x8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Stehleiter GFK
Sprossen-Stehleiter GFK
Stehleiter GFK 2x5 Spr Anwendung mit Einhängetritt
nivello Detailaufnahme angebaut an GFK
Werkzeugablage Anwendung an Sprossen-Stehleiter
Artikel-Nr.:
     C1224-036408
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405364080
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Sprossenstehleiter
Stufen-Stehleiter
  • Sprossen-Stehleiter aus GFK
  • Holme und Sprossen aus Glasfaser verstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
  • Ohne Füllstoffe
  • Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
  • Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
  • Geprüft bis 28000 V nach DIN EN 61475:2002 Kategorie 1
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)
Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, günzburger sprossen-stehleiter gfk, sprossen stehleiter, sprossen-stehleiter gfk, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, Bockleiter, Bockleitern, Doppelleiter, Doppelleitern, Doppelsprossenleiter, Doppelsprossenleitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern, Sprossenleitern, Kunststoff-Leiter, Kunststoff-Leitern
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 442,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,23*
€ 646,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,09*
€ 598,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 495,54*
€ 589,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,33*
€ 579,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 484,89*
€ 577,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,24*
€ 560,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 471,20*
€ 560,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,06*
€ 526,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 57,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,715*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 47,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.