Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossen-Stehleiter GFK 2x14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossen-Stehleiter GFK
Sprossen-Stehleiter GFK
Stehleiter GFK 2x5 Spr Anwendung mit Einhängetritt
nivello Detailaufnahme angebaut an GFK
Werkzeugablage Anwendung an Sprossen-Stehleiter
Artikel-Nr.:
     C1224-036414
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405364141
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Sprossenstehleiter
Stufen-Stehleiter
  • Sprossen-Stehleiter aus GFK
  • Holme und Sprossen aus Glasfaser verstärkten Kunststoff-Profilen (mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit)
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 28 x 29 mm
  • Ohne Füllstoffe
  • Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
  • Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Geeignet für das Arbeiten in der Nähe von oder an unter Spannung stehenden Teilen
  • Geprüft bis 28000 V nach DIN EN 61475:2002 Kategorie 1
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)
Weitere Suchbegriffe: Stufenleiter, Stufenstehleiter, sprossenleiter, Alu-Leiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leiter, Aluminium-Leitern, Aluminiumleiter, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, GFK-Leiter, GFK-Leitern, Bockleiter, Bockleitern, Doppelleiter, Doppelleitern, Doppelsprossenleiter, Doppelsprossenleitern, Elektrikerleiter, Elektrikerleitern, Sprossenleitern, Kunststoff-Leiter, Kunststoff-Leitern
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 796,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,74*
€ 1.118,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,37*
€ 1.060,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 884,68*
€ 1.052,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,80*
€ 1.016,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 851,67*
€ 1.013,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,54*
€ 984,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 827,45*
€ 984,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,14*
€ 947,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,085*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 48,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.