| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1224-040109 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031405401099 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Stufen-Stehleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- Leitergelenk 'safe-cap'
- Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
- Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterneigung: 70°
- Mit und ohne Trittauflagen erhältlich
- Maximale Belastung: 150 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter günzburger, alu stehleiter, stufenleiter 9 stufen, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern, Alu-Stufenleitern, Alu-Stufenleiter, Haushaltsleitern, Haushaltsleiter, Stufenleitern, Trittleiter, Trittleitern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |