Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar , 2x4 Stufen
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar , 2x4 Stufen
Stufen-Stehleiter beidseitig , 2x6 Stufen
Stehleiter im Einsatz
Stehleiter im Einsatz
Stehleiter im Einsatz
Alu-Leitergelenk f. beids. begehb. Stehleiter Detail
Ergo Pad an Stehleiter Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-040212
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405402126
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, günzburger stufen - stehleiter alu, alu stehleiter, alu-stehleiter günzburger, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern, Doppelleitern, Doppelleiter, Doppelstufenleitern, Doppelstufenleiter, Stufenleitern, Bockleitern, Bockleiter
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,59*
€ 235,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 170,60*
€ 203,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 15,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 89,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,115*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.