Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Regalleiter fahrbar 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Regalleiter fahrbar
Stufen-Regalleiter fahrbar
Regalleiter fahrbar 8 Stufen Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-041410
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405414105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einhängeleiter
  • Stufen-Regalleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende für ein leichtes Verschieben
  • Platzsparendes Verstauen bei Nichtgebrauch
  • Selbstarretierende Federrollen Ø 80 mm am unteren Ende
  • Rutschsichere Leiterschuhe
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Rollen)
  • Leiterbreite mit Rollen: 600 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Regalleitern werden in den angegebenen Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängehöhe angeben – beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie eine Änderungspauschale von 55,00 Euro UVP ohne MwSt. berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen
Weitere Suchbegriffe: Regaleinhängeleiter, fahrbare Regalleiter, alu-leiter, Stufenleiter, Stufenleitern, Regalleiter, Regalleitern, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, rollbare Leiter, rollbare Leitern
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,67*
€ 556,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,15*
€ 553,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,42*
€ 538,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,29*
€ 523,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,88*
€ 484,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 37,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.