Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Regalleiter fahrbar 16 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Regalleiter fahrbar
Stufen-Regalleiter fahrbar
Regalleiter fahrbar 8 Stufen Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-041416
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405414167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einhängeleiter
  • Stufen-Regalleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende für ein leichtes Verschieben
  • Platzsparendes Verstauen bei Nichtgebrauch
  • Selbstarretierende Federrollen Ø 80 mm am unteren Ende
  • Rutschsichere Leiterschuhe
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 420 mm (ohne Rollen)
  • Leiterbreite mit Rollen: 600 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Regalleitern werden in den angegebenen Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängehöhe angeben – beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie eine Änderungspauschale von 55,00 Euro UVP ohne MwSt. berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen
Weitere Suchbegriffe: Regaleinhängeleiter, fahrbare Regalleiter, aluminium-leiter günzburger, alu-leiter, Stufenleiter, Stufenleitern, Regalleiter, Regalleitern, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, rollbare Leiter, rollbare Leitern
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 489,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,84*
€ 668,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,72*
€ 650,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 545,62*
€ 649,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,39*
€ 638,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 535,05*
€ 636,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,45*
€ 618,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 518,94*
€ 617,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,51*
€ 582,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 37,12*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.