Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step
Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step
Stehl. eins. begehb.m.clip-step 4 Stufen Anwendung
clip step Belag Detailbild
nivello Detailaufnahme angebaut
Ergo Pad an Stehleiter Anwendung
safe-cap Detailaufnahme
Artikel-Nr.:
     C1224-041510
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405415102
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Trittauflage clip-step für optimierte Rutschhemmung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
  • Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Mit und ohne Trittauflagen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu stehleiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Trittleiter, Trittleitern, Haushaltsleiter, Haushaltsleitern, Alu-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern, Stufenleitern
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 295,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,55*
€ 449,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,78*
€ 406,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 336,66*
€ 400,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,65*
€ 392,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 328,01*
€ 390,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,49*
€ 381,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 320,17*
€ 381,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,17*
€ 351,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 11,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 67,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,985*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,695*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.