Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Aluminiumleiter
>
Alu-Stehleiter
>
Artikel
Stufen-Stehleiter einseitig begehbar mit clip-step R13 3 Stufen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-041623
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405416239
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
Leitergelenk 'safe-cap'
Konische Holmführung für einen sicheren Stand
ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
Stufenabstand: 235 mm
Leiterneigung: 70°
Maximale Belastung: 150 kg
Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Stufenleitern, Sprossenleitern
>
Stehleitern
Weitere Suchbegriffe:
Stufen-Stehleiter
,
Stufenleiter
,
Stufenstehleiter
,
alu-stehleiter günzburger
,
alu stehleiter
,
stufen-stehleiter 3 stufen
,
Alu-Leitern
,
Aluminium-Leitern
,
Aluminiumleitern
,
Staffelei-Leiter
,
Staffelei-Leitern
,
Stehleiter
,
Stehleitern
,
Alu-Stufenleitern
,
Alu-Stufenleiter
,
Aluminium-Stufenleiter
,
Aluminium-Stufenleitern
,
Haushaltsleitern
,
Haushaltsleiter
,
Stufenleitern
,
Trittleiter
,
Trittleitern
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 109,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eimerhaken für gebördelte Stufen-und Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,35*
Zubehör
Erdspitzen für Leitern ab Baujahr 2005 mit nivello-Leiterschuh
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,05*
Zubehör
ergo-pad Griffzone Typ 1 für Stufenstehleiter einseitig begehbar
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,45*
Zubehör
Hinweis-Aufkleber für Stehleiter einseitig begehbar Aufkleber 19022
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,61*
Zubehör
Holmverlängerung für Leiterholm mit Holmhöhe 73 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,93*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,33*
Zubehör
Leiterwandhalter L
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,18*
Zubehör
Nachrüstsatz clip-step R13 für Stufen-Stehleiter einseitig begehbar 3 Stufen
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,38*
Zubehör
nivello®-Fußplatte für Gitterroste 126x89 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,755*
Zubehör
nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe für Holmhöhe 58/73 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,00*
Zubehör
nivello®-Fußplatte Kralle
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,03*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
Rollen anschraubbar für Holm 58 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,49*
Zubehör
Rollen anschraubbar für Holm 73 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,49*
Zubehör
Transporthubrolle für Stufenstehleiter ø 125 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen