Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step relax 2x4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step relax
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step relax
Stufen-Stehleiter mit clip-step relax im Einsatz
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step relax, 6 Stufen
Trittauflage clip-step relax
nivello Detailaufnahme angebaut
Alu-Leitergelenk f. beids. begehb. Stehleiter Detail
Artikel-Nr.:
     C1224-042208
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405422087
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Trittauflagen clip-step relax für ein komfortables Arbeiten
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, günzburger stufen - stehleiter alu, alu stehleiter, alu-stehleiter 5m, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern, Doppelstufenleiter, Doppelstufenleitern, Doppelleiter, Doppelleitern, Stufenleitern, Bockleitern, Bockleiter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,01*
€ 236,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,13*
€ 201,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 168,96*
€ 201,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 15,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,229*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 55,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,115*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.