Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step relax 2x7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step relax
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step relax
Stufen-Stehleiter mit clip-step relax im Einsatz
Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar mit clip-step relax, 6 Stufen
Trittauflage clip-step relax
nivello Detailaufnahme angebaut
Alu-Leitergelenk f. beids. begehb. Stehleiter Detail
Artikel-Nr.:
     C1224-042214
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405422148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Trittauflagen clip-step relax für ein komfortables Arbeiten
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • Ab sieben Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Holzleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 7 stufen, holzleiter, stufen-stehleiter alu, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern, Doppelstufenleiter, Doppelstufenleitern, Doppelleiter, Doppelleitern, Stufenleitern, Bockleitern, Bockleiter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,07*
€ 452,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,21*
€ 444,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,74*
€ 428,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,81*
€ 419,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,12*
€ 380,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,015*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.