Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter 250 kg einseitig begehbar mit clip-step R13 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter 250 kg einseitig begehbar mit clip-step R 13
Stufen-Stehleiter 250 kg einseitig begehbar mit clip-step R 13
Stehl.250kg eins. begehb. m.clipstep R13 4St. Anw.
250 kg Aufkleber Detailbild
nivello Detailaufnahme angebaut
Ergo Pad an Stehleiter Anwendung
safe-cap Detailaufnahme
Artikel-Nr.:
     C1224-042704
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405427044
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  • Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
  • Ab fünf Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 250 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu, alu stehleiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Stufenleitern, Alu-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern, Stufenleitern, Trittleitern, Trittleiter
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,41*
€ 219,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,60*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 11,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,075*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,655*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,63*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.