Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter 250 kg einseitig begehbar mit clip-step R13 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter 250 kg einseitig begehbar mit clip-step R 13
Stufen-Stehleiter 250 kg einseitig begehbar mit clip-step R 13
Stehl.250kg eins. begehb. m.clipstep R13 4St. Anw.
250 kg Aufkleber Detailbild
nivello Detailaufnahme angebaut
Ergo Pad an Stehleiter Anwendung
safe-cap Detailaufnahme
Artikel-Nr.:
     C1224-042706
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405427068
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  • Trittauflage clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • Praktische Ablageschale mit integrierten Haken und Werkzeugaufnahmen
  • Ab fünf Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 250 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 2x6 stufen günzburger, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Alu-Stufenleitern, Alu-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleitern, Stufenleitern, Trittleitern, Trittleiter
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 231,78*
€ 275,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 214,64*
€ 255,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 56,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,115*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 70,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.