Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter treppengängig 2x5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Stehleiter treppengängig 2x5 Stufen
Stufen-Stehleiter treppengängig 2x5 Stufen
Stufen-Stehleiter treppengängig 2x5 Stufen, Holmverlängerung ausgezogen
Stufen-Stehleiter treppengängig im Einsatz
Stufen-Stehleiter treppengängig Detail
Artikel-Nr.:
     C1224-042710
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405427105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • Vier Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung und ergonomischem Sterngriff
  • Stufenlos verstellbar: Aufstiegsteil bis 300 mm, Stützteil bis 800 mm
  • Außenliegender Verstellmechanismus / Sterngriff für sicheres Begehen der Leiter ohne Stolperfalle
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • 4-fach verschraubtes, massives Leitergelenk aus Aluminium
  • Optional mit Trittauflagen clip-step, clip-step R13 und clip-step relax ausrüstbar
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Holmverlängerung für Leitern, Leiter-Holmverlängerung, Leitern-Holmverlängerung, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Teleskop-Stehleiter, Teleskopstehleiter, Treppen-Stehleiter, Treppenstehleiter, stufen-stehleiter alu 5 stufig, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Staffelei-Leiter, Staffelei-Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Treppenleiter, Alu-Stufenleiter, Aluminium-Stufenleiter, Alu-Stufenleitern, Aluminium-Stufenleitern, Stufenleitern, Bockleiter, Bockleitern, Doppelleiter, Doppelleitern, Doppelstufenleiter, Doppelstufenleitern
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,19*
€ 471,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,99*
€ 461,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,74*
€ 444,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,17*
€ 435,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,41*
€ 394,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,995*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.