Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen Regalleiter drehbar für Doppelregal 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Regalleiter drehbar für Doppelregal
Stufen-Regalleiter drehbar für Doppelregal
Regalleiter drehbar Doppelregal 6Stu Anwendung
Regalleiter drehbar Doppelregal 6Stu Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-044506
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405445062
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einhängeleiter
  • Stufen-Regalleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Für Doppelregale mit Gangbreiten bis 1,60 m (Schwankungen bis 20 mm werden vom Laufwerk ausgeglichen)
  • Laufruhiges Kopffahrwerk für ein leichtes Verschieben der Leiter
  • Selbstarretierende Federrollen Ø 80 mm am unteren Ende
  • Rutschfeste Leiterschuhe
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterbreite: 400 mm (ohne Rollen)
  • Leiterbreite mit Rollen: 580 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Hinweis: Regalleitern werden in den angegebenen Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängehöhe angeben – beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie eine Änderungspauschale von 55,00 Euro UVP ohne MwSt. berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen
Weitere Suchbegriffe: Regaleinhängeleiter, fahrbare Regalleiter, alu-leiter, Stufenleiter, Stufenleitern, Regalleiter, Regalleitern, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,53*
€ 617,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,78*
€ 604,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 506,26*
€ 602,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,56*
€ 592,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 496,32*
€ 590,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,75*
€ 573,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 481,71*
€ 573,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,64*
€ 536,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 37,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 71,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.