Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Regalleiter
>
fahrbare Regalleiter
>
Artikel
Stufen-Regalleiter fahrbar für Doppelregal 9 Stufen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-044609
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405446090
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Einhängeleiter
Stufen-Regalleiter aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
80 mm tiefe, geriffelte Stufen
4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
Für Doppelregale mit Gangbreiten bis 1,60 m (Schwankungen bis 20 mm werden vom Laufwerk ausgeglichen)
Laufruhiges Kopffahrwerk für ein leichtes Verschieben der Leiter
Selbstarretierende Federrollen Ø 80 mm am unteren Ende
Rutschfeste Leiterschuhe
Stufenabstand: 235 mm
Leiterbreite: 400 mm (ohne Rollen)
Leiterbreite mit Rollen: 580 mm
Leiterneigung: 70°
Maximale Belastung: 150 kg
Hinweis: Regalleitern werden in den angegebenen Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhängehöhe angeben – beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie eine Änderungspauschale von 55,00 Euro UVP ohne MwSt. berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Stufenleitern, Sprossenleitern
>
Regalleitern
Weitere Suchbegriffe:
Regaleinhängeleiter
,
fahrbare Regalleiter
,
alu-leiter 2,5 m
,
alu-leiter
,
aluminium-leiter günzburger
,
Stufenleiter
,
Stufenleitern
,
Regalleiter
,
Regalleitern
,
Alu-Leitern
,
Aluminium-Leitern
,
Aluminiumleitern
,
rollbare Leiter
,
rollbare Leitern
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 540,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,52*
€ 740,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,32*
€ 725,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 608,11*
€ 723,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,10*
€ 708,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 593,61*
€ 706,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,29*
€ 684,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 575,24*
€ 684,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,37*
€ 643,04
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eimerhaken für gebördelte Stufen-und Sprossenleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,39*
Zubehör
Federrolle für Regalleiter komplett montagefertig links
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,08*
Zubehör
Federrolle für Regalleiter komplett montagefertig rechts
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,03*
Zubehör
Handlauf steckbar für Stufenabstand 235 mm Länge 2 m
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,56*
Zubehör
Handlauf zur Selbstmontage 1300mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 37,12*
Zubehör
Handlauf zur Selbstmontage 1860mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,67*
Zubehör
Handlauf zur Selbstmontage 2000mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,62*
Zubehör
Handlauf zur Selbstmontage 750mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,59*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
Änderungspauschale Regalleitern
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen