Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest starr 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitspodest starr
Arbeitspodest starr
Arbeitspodest starr 3 Stufen Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-050010
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405500105
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,19*
€ 320,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,60*
€ 297,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 247,10*
€ 294,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,57*
€ 279,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,84*
€ 274,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 229,69*
€ 273,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 120,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 46,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 35,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.