Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest starr 1 Stufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitspodest starr
Arbeitspodest starr
Arbeitspodest starr 3 Stufen Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-050031
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405500310
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Klapptreppe
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • 220 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 550 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, arbeitsplattform, Arbeitspodeste
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.