Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest 1 Stufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitspodest Aluminium-Warzenblech
Arbeitspodest Aluminium-Warzenblech
Aluminium Arbeitspodest Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-050032
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405500327
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Rohr Geländerbau
  • Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • Obere Trittfläche: 1.000 x 600 mm
  • Plattformbelag aus rutschsicherem Aluminium-Warzenblech
  • Geringes Gewicht für leichten Transport
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: munk arbeitsplattform, arbeitsplattform, arbeitspodest 60cm, Arbeitspodeste
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,35*
€ 217,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.