Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter 4 Stufen mit Ablageschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformleiter
Plattformleiter
Plattformleiter 8 Stufen Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Ergo Pad an Stehleiter Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-050084
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405500846
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter
  • Plattformleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen lose bei)
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Praktische Ablageschale (350 x 200 mm)
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,82*
€ 332,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,43*
€ 330,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,91*
€ 304,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,655*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.