Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter 8 Stufen mit Ablageschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformleiter
Plattformleiter
Plattformleiter 8 Stufen Anwendung
nivello Detailaufnahme angebaut
Ergo Pad an Stehleiter Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-050088
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405500884
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter
  • Plattformleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen lose bei)
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • ergo-pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Praktische Ablageschale (350 x 200 mm)
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,48*
€ 458,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,96*
€ 447,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,73*
€ 428,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,74*
€ 411,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,29*
€ 383,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 14,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 31,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,655*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.