| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1224-050094 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031405500945 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Klappbares Arbeitspodest aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Obere Trittfläche: 520 x 330 mm
- Beidseitige, starre Verbindung
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Stufenabstand 200 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klapptritt, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, günzburger arbeitsplattform 2 stufen, arbeitsplattform, günzburger arbeitsplattform, Klapppodest, Klapppodeste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |