Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe einseitig begehbar 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrolle Aluminium geriffelt
Podesttreppe einseitig begehbar mit Federrolle Aluminium geriffelt
Artikel-Nr.:
     C1224-050104
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405501041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • Maximale Belastung: 150 kg
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,28*
€ 726,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,38*
€ 679,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 559,95*
€ 666,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,75*
€ 654,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 548,37*
€ 652,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,23*
€ 634,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 532,69*
€ 633,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,02*
€ 598,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 107,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 365,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,76*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 310,22*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 32,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 94,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 94,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 406,73*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 27,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.