Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetritt 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagetritt
Montagetritt
Montagetritt 4 Stufen Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-050172
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405501720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Montage-Treppe
  • Montagetritt aus Aluminium
  • Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
  • 200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 510 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Stufenabstand 200 mm
  • Belastung max. 300 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,51*
€ 257,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,15*
€ 241,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,22*
€ 234,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.