Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetritt 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagetritt
Montagetritt
Montagetritt 4 Stufen Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-050173
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405501737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Montage-Treppe
  • Montagetritt aus Aluminium
  • Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
  • 200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 510 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Stufenabstand 200 mm
  • Belastung max. 300 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,38*
€ 312,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,11*
€ 290,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 241,67*
€ 287,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,85*
€ 268,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 224,72*
€ 267,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 222,66*
€ 264,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 53,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 29,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.