Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetritt 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagetritt
Montagetritt
Montagetritt 4 Stufen Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-050174
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405501744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
  • Montagetritt aus Aluminium
  • Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
  • 200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
  • Obere Trittfläche: 510 x 300 mm
  • Rutschfeste Kunststoffschuhe
  • Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Stufenabstand 200 mm
  • Belastung max. 300 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,56*
€ 374,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,43*
€ 368,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,16*
€ 345,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,23*
€ 342,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.