Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Tritte
>
Artikel
Montagetritt 5 Stufen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1224-050175
Hersteller:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4031405501751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Montagetritt aus Aluminium
Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
200 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
Obere Trittfläche: 510 x 300 mm
Rutschfeste Kunststoffschuhe
Leichte Montage (Versand erfolgt zerlegt)
Stufenabstand 200 mm
Belastung max. 300 kg
... >
Günzburger Steigtechnik
>
Tritte, Podeste, Dielen
>
Tritte
Weitere Suchbegriffe:
günzburger montagetritt 5 stufen
,
montage treppe
,
montagetritt 5 stufen
,
Montagetritte
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 305,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,24*
€ 429,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,64*
€ 419,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,64*
€ 404,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,22*
€ 397,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,26*
€ 363,26
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handlaufbügel für Montagetritt
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,55*
Zubehör
Hubrollen Montagetritt starr
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,68*
Zubehör
Innenschuh elektrisch ableitfähig für Podesttreppe für Holmmaß 57x24 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,09*
Zubehör
Innenschuh für Podesttreppe für Holmmaß 57x24 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,33*
Zubehör
Inventaraufkleber
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
Prüfplakette 40 x 40 mm
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen